Nem visszaküldhető

Apator - Kézi kapcsoló 20A 2p BE/KI tokozott SN090112 - 63-840395-021

MásolásMásolás
Apator - Kézi kapcsoló 20A 2p BE/KI tokozott SN090112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090112

Gyártói cikkszám

63-840395-021

Gyártói típuskód

4G16-91-PK

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP55

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézi kapcsoló 20A 2p BE/KI tokozott