Apator - Kézi kapcsoló 20A 3p 1-0-2 tokozott SN109026 - 63-840345-221

MásolásMásolás
Apator - Kézi kapcsoló 20A 3p 1-0-2 tokozott SN109026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739022656

Sonepar cikkszám

SN109026

Gyártói cikkszám

63-840345-221

Gyártói típuskód

4G16-53-PK

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP55

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 20A 3p 1-0-2 tokozott