Nem visszaküldhető

Apator - Kézi kapcsoló 20A 3P BE/KI tokozott, lakatolható SN107969 - 63-241669-221

MásolásMásolás
Apator - Kézi kapcsoló 20A 3P BE/KI tokozott, lakatolható SN107969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739025886

Sonepar cikkszám

SN107969

Gyártói cikkszám

63-241669-221

Gyártói típuskód

4g16-10-PKS6

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP55

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Kézi kapcsoló 20A 3P BE/KI tokozott, lakatolható