Apator - Kézi kapcsoló 20A 3p BE/KI tokozott SN014209 - 63-840306-221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5906739003068
Sonepar cikkszám
SN014209
Gyártói cikkszám
63-840306-221
Gyártói típuskód
4G16-10-PK
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP55
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A 3p BE/KI tokozott