Nem visszaküldhető

Apator - Kézi kapcsoló 25A 3P, BE/KI előlapra SY001873 - 63-840304-231

MásolásMásolás
Apator - Kézi kapcsoló 25A 3P, BE/KI előlapra SY001873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739022670

Sonepar cikkszám

SY001873

Gyártói cikkszám

63-840304-231

Gyártói típuskód

4G25-10-U

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 25A 3P, BE/KI előlapra