Apator - Kézi kapcsoló 40A 3p BE/KI tokozott SN079138 - 63-840306-241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
5906739022687
Sonepar cikkszám
SN079138
Gyártói cikkszám
63-840306-241
Gyártói típuskód
4G40-10-PK
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP55
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.2 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A 3p BE/KI tokozott