Apator - ki- bekapcsoló 16A 3P, előlapra SY001867 - 63-840304-211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5906739022595
Sonepar cikkszám
SY001867
Gyártói cikkszám
63-840304-211
Gyártói típuskód
4G10-10-U
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések; Terheléskapcsoló; KI-BE-kapcsoló 16A 3P, előlapra