Apator - ki- bekapcsoló 20A 3P, előlapra 4G16-10-U SY001871 - 63-840304-221

MásolásMásolás
Apator - ki- bekapcsoló 20A 3P, előlapra 4G16-10-U SY001871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739022649

Sonepar cikkszám

SY001871

Gyártói cikkszám

63-840304-221

Gyártói típuskód

4G16-10-U

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

ki- bekapcsoló 20A 3P, előlapra 4G16-10-U