Apator - Ki-bekapcsoló 40A 3P, előlapra 4G40-10-U SY001876 - 63-840304-241

MásolásMásolás
Apator - Ki-bekapcsoló 40A 3P, előlapra 4G40-10-U SY001876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739022694

Sonepar cikkszám

SY001876

Gyártói cikkszám

63-840304-241

Gyártói típuskód

4G40-10-U

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Ki-bekapcsoló 40A 3P, előlapra 4G40-10-U