APC - Akkumulátor RBC117 5Ah 120V SN191902 - APCRBC117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Névleges feszültség - 120 V
Kapacitás 20h - 5 Ah
Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
171 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191902
Gyártói cikkszám
APCRBC117
Gyártói típuskód
APCRBC117
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Névleges feszültség:
120 V
Kapacitás 20h:
5 Ah
Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító):
Nem
Frontcsatlakozás:
Nem
Dugós csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
584 mm
Szélesség:
203 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
76 mm
Tömeg:
222.7 kg
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Kapacitás 15 óra:
5 Ah
Alkalmazás:
egyéb
Alkalmas különböző alkalmazásokhoz:
Nem
Alkalmas USV-hez:
Igen
Alkalmas telekommunikációhoz:
Nem
Peukert-szám:
0
Hidegindító áram EN szerint:
0 A
Hidegindító áram SAE szerint:
0 A
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Élettartam 20°C-nál:
0 yr
Certifikált EUROBAT-élettartam:
Nem
Ciklusok száma 100%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 80%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 60%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 50%-os kisütési mélységig:
0