APC - APC 24 portos protektor panel GT84031 - PRM24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 479 mm
Mélység - 89 mm
Magasság - 44 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84031
Gyártói cikkszám
PRM24
Gyártói típuskód
PRM24
Szélesség:
479 mm
Mélység:
89 mm
Magasság:
44 mm
Szín:
fekete
Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem: Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által. Hibamentes üzemmód: A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodás