APC - APC EASY UPS 1600 SN168854 - BVX1600LI-GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1600 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168854
Gyártói cikkszám
BVX1600LI-GR
Gyártói típuskód
BVX1600LI-GR
Kimeneti hatásos teljesítmény:
900 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1600 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
140 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
390 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
10.2 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
18.9 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.56
Teljes hatékonyság:
96 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %