Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - APC Easy-UPS BVX 900VA SN183901 - BVX900LI-GR

MásolásMásolás
APC - APC Easy-UPS BVX 900VA SN183901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 900 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

311 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183901

Gyártói cikkszám

BVX900LI-GR

Gyártói típuskód

BVX900LI-GR

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

900 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

120 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

355 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

6 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

13.8 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.53

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

APC Easy-UPS BVX 900VA