Nem visszaküldhető

APC - APC Easy UPS SRV 1000 VA 230 Vtípusa' SN178333 - SRV1KI

MásolásMásolás
APC - APC Easy UPS SRV 1000 VA 230 Vtípusa' SN178333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 110-285 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178333

Gyártói cikkszám

SRV1KI

Gyártói típuskód

SRV1KI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

110-285 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

145 mm

Magasság:

223 mm

Mélység:

288 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

3

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

9.3 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

800 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Teljes hatékonyság:

88 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

APC Easy UPS SRV 1000 VA 230 Vtípusa'