APC - APC protektor GT84032 - PNETR6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Mélység - 69 mm
Magasság - 44 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84032
Gyártói cikkszám
PNETR6
Gyártói típuskód
PNETR6
Szélesség:
19 mm
Mélység:
69 mm
Magasság:
44 mm
Szín:
fekete
APC feszültséglökés-védelmi modul CAT6 vagy CAT5/5e hálózati vezetékhez, cserélhető, 1U, PRM4 vagy PRM24 kerethez Megvéd egy Ethernet csatlakozót a károsító áramlökések ellen. Támogatja a Cat5, Cat5E és Cat6 kábelezési szabványokat. PoE kompatibilis, max