APC - APC PVR GT84033 - PVR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Mélység - 69 mm
Magasság - 44 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84033
Gyártói cikkszám
PVR
Gyártói típuskód
PVR
Szélesség:
19 mm
Mélység:
69 mm
Magasság:
44 mm
Szín:
fekete
Cserélhető, rackbe szerelt, 1U, egyvonalas, CableTV transiens elleni védelmi modul