APC - APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V - 1U rackbe szerelt/torony SN155910 - SC450RMI1U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 280 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 450 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5.54 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155910
Gyártói cikkszám
SC450RMI1U
Gyártói típuskód
SC450RMI1U
Kimeneti hatásos teljesítmény:
280 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
450 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5.54 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
432 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
383 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
10.18 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
280 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0.05 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0