Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Back UPS Pro BR 900VA 6 outlets AVR LCD SN197748 - BR900MI

MásolásMásolás
APC - Back UPS Pro BR 900VA 6 outlets AVR LCD SN197748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 540 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 900 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2.29 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

311 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0731304346944

Sonepar cikkszám

SN197748

Gyártói cikkszám

BR900MI

Gyártói típuskód

BR900MI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

540 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

900 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2.29 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

91 mm

Magasság:

190 mm

Mélység:

310 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

7.1 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

540 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Back UPS Pro BR 900VA 6 outlets AVR LCD