Nem visszaküldhető

APC - Easy UPS On-Line SRVS Modbus Card SN193770 - SRVSMB001

MásolásMásolás
APC - Easy UPS On-Line SRVS Modbus Card SN193770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - hálózati interface

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 52.4 mm

  • Magasság - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193770

Gyártói cikkszám

SRVSMB001

Gyártói típuskód

APC SRVSMB001

Tartozék fajtája:

hálózati interface

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

52.4 mm

Magasság:

26 mm

Mélység:

80 mm

Névleges áram:

0 A

Névleges teljesítmény:

0 VA

Kapacitás:

0 Ah

Easy UPS On-Line SRVS Modbus Card