APC - Feszültség ProtectNet RJ45 PNET1GB SN001962 - ProtectNet RJ45 PNET1GB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Kimeneti feszültség - 230-230 V
Szélesség - 273 mm
Magasság - 175 mm
Mélység - 207 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001962
Gyártói cikkszám
ProtectNet RJ45 PNET1GB
Gyártói típuskód
ProtectNet RJ45 PNET1GB
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Szélesség:
273 mm
Magasság:
175 mm
Mélység:
207 mm
Tömeg:
4.2 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Feszültség ProtectNet RJ45 PNET1GB