APC - Feszültség szabályzó GT81864 - LE1200I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - asztali készülék
Szélesség - 214 mm
Magasság - 116 mm
Mélység - 141 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81864
Gyártói cikkszám
LE1200I
Gyártói típuskód
LE1200I
Kivitel:
asztali készülék
Szélesség:
214 mm
Magasság:
116 mm
Mélység:
141 mm
R vonal 1200VA automatikus feszültségszabályozó