APC - Külső akkumulátor egység UPS-hez SN107960 - SRT192BP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 192 V
Kapacitás - 5000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107960
Gyártói cikkszám
SRT192BP
Gyártói típuskód
SRT192BP
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
192 V
Kapacitás:
5000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
16
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
746 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
432 mm
Szélesség:
250 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
91000 g
Külső akkumulátor egység UPS-hez