APC - Külső akkumulátor egység UPS-hez SN109591 - SRT48BP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 48 V
Kapacitás - 864000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109591
Gyártói cikkszám
SRT48BP
Gyártói típuskód
SRT48BP
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
48 V
Kapacitás:
864000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
432 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
536 mm
Szélesség:
85 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
29900 g
Külső akkumulátor egység UPS-hez