Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Pótakkumulátor, RBC24 SN054547 - RBC24

MásolásMásolás
APC - Pótakkumulátor, RBC24 SN054547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyéb

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás 20h - 9 Ah

  • Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054547

Gyártói cikkszám

RBC24

Gyártói típuskód

RBC24

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyéb

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás 20h:

9 Ah

Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító):

Nem

Frontcsatlakozás:

Nem

Dugós csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

343 mm

Szélesség:

216 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

83 mm

Tömeg:

119.6 kg

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Kapacitás 15 óra:

9 Ah

Alkalmazás:

egyéb

Alkalmas különböző alkalmazásokhoz:

Nem

Alkalmas USV-hez:

Igen

Alkalmas telekommunikációhoz:

Nem

Peukert-szám:

0

Hidegindító áram EN szerint:

0 A

Hidegindító áram SAE szerint:

0 A

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Élettartam 20°C-nál:

1 yr

Certifikált EUROBAT-élettartam:

Nem

Ciklusok száma 100%-os kisütési mélységig:

0

Ciklusok száma 80%-os kisütési mélységig:

0

Ciklusok száma 60%-os kisütési mélységig:

0

Ciklusok száma 50%-os kisütési mélységig:

0

Hosszú akkumulátor élettartam Az APC by Schneider Electric által kifejezetten az APC szünetmentes áramforrásai számára kialakított egységek tökéletesen kompatibilisek az intelligens akkumulátorkezelő rendszerrel. Garantált UPS-kompatibilitás Tesz