APC - Pótakkumulátor, RBC43 SN054544 - RBC43
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Névleges feszültség - 96 V
Kapacitás 20h - 10 Ah
Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
171 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054544
Gyártói cikkszám
RBC43
Gyártói típuskód
RBC43
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Névleges feszültség:
96 V
Kapacitás 20h:
10 Ah
Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító):
Nem
Frontcsatlakozás:
Nem
Dugós csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
533 mm
Szélesség:
216 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
76 mm
Tömeg:
190.9 kg
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Kapacitás 15 óra:
10 Ah
Alkalmazás:
egyéb
Alkalmas különböző alkalmazásokhoz:
Nem
Alkalmas USV-hez:
Igen
Alkalmas telekommunikációhoz:
Nem
Peukert-szám:
0
Hidegindító áram EN szerint:
0 A
Hidegindító áram SAE szerint:
0 A
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Élettartam 20°C-nál:
0 yr
Certifikált EUROBAT-élettartam:
Nem
Ciklusok száma 100%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 80%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 60%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 50%-os kisütési mélységig:
0