Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Rack PDU, alap, zero-U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 SN126831 - AP7557

MásolásMásolás
APC - Rack PDU, alap, zero-U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 SN126831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - egyéb

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 36

  • Kábelhossz - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126831

Gyártói cikkszám

AP7557

Gyártói típuskód

AP7557

Rögzítési méret (szabványos):

egyéb

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

36

Kábelhossz:

1 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

36

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Fázisok száma:

0

Kismegszakítók száma:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

6

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Hosszúság:

44 mm

Szélesség:

56 mm

Magasság:

1778 mm

Mélység:

44 mm

Tápfeszültség:

400 V

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

RJ45-aljzatok száma:

0

Mérővel:

Nem

Vezérlőfunkció:

Igen

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

egyéb

Túlfeszültség-védelmi modullal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Igen

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

Rack PDU, alap, zero-U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19