APC - Rack szekrény sín UPS-hez SN107962 - SRTRK2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 527 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107962
Gyártói cikkszám
SRTRK2
Gyártói típuskód
SRTRK2
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
527 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
89 mm
Névleges áram:
0 A
Névleges teljesítmény:
10000 VA
Kapacitás:
0 Ah
Rack szekrény sín UPS-hez