Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes áramforrás akku csomag, 8 és 10kVA, 192V AC SN164188 - SRT192RMBP2

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás akku csomag, 8 és 10kVA, 192V AC SN164188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 192 V

  • Kapacitás - 5000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164188

Gyártói cikkszám

SRT192RMBP2

Gyártói típuskód

SRT192RMBP2

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

192 V

Kapacitás:

5000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

32

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

683 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

432 mm

Szélesség:

130 mm

Átmérő:

0 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

91000 g

Szünetmentes áramforrás akku csomag, 8 és 10kVA, 192V AC