Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes áramforrás APC 1kVA/230V AC SN109589 - SURT1000XLI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás APC 1kVA/230V AC SN109589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 700 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 220-240 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109589

Gyártói cikkszám

SURT1000XLI

Gyártói típuskód

SURT1000XLI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

700 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

220-240 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

85 mm

Magasság:

432 mm

Mélység:

483 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

23 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

700 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.03 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Szünetmentes áramforrás APC 1kVA/230V AC