Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes áramforrás APC 1kVA/230V AC SN164178 - SRT1000XLI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás APC 1kVA/230V AC SN164178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8.27 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164178

Gyártói cikkszám

SRT1000XLI

Gyártói típuskód

SRT1000XLI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8.27 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

85 mm

Magasság:

432 mm

Mélység:

505 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

20.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1000 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.02 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

88 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Szünetmentes áramforrás APC 1kVA/230V AC