Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes áramforrás APC Back-UPS 850VA 230V USB SN133739 - BE850G2-GR

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás APC Back-UPS 850VA 230V USB SN133739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 520 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 850 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2.17 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133739

Gyártói cikkszám

BE850G2-GR

Gyártói típuskód

BE850G2-GR

Kimeneti hatásos teljesítmény:

520 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

850 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2.17 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

130 mm

Magasság:

120 mm

Mélység:

365 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

4.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

520 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.61

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Az APC Back-UPS áram- és túlfeszültség-védelmet nyújt vezeték nélküli hálózatok, számítógépek, játékkonzolok és egyéb elektronikai eszközök számára otthonában vagy vállalkozásában. A 850 VA álló/falra szerelhető UPS összesen 8 kimenettel rendelkezik, amelyek közül 6 akkumulátoros tartalékáram-ellátással és túlfeszültség-védelemmel, 2 csak túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. A túlfeszültség-védelmi energia 310 joule. 2 USB-porttal rendelkezik (A + C típus) a személyes eszközök intelligens töltéséhez. A BE850G2-GR-t úgy tervezték, hogy maximalizálja az üzemidőt nagy mennyiségű energiát fogyasztó eszközök, például több PC és televíziós berendezések esetében. Erre a UPS-re 2 év garancia vonatkozik, a készülékre és az akkumulátorra is. 3 év garancia, 150 000 euró értékű, az élettartam alatt a csatlakoztatott berendezésekre vonatkozó védelmi garancia és ingyenes műszaki támogatás kizárólag az EU országaiban. Kompatibilis a felhasználó által cserélhető akkumulátorral. Az APC csereakkumulátor-kazetta segít visszaállítani az UPS teljesítményét az eredeti specifikációknak megfelelően.