APC - Szünetmentes áramforrás APC Smart-UPS SRT 10kVA/230V AC SN107959 - SRT10KXLI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 3.45 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107959
Gyártói cikkszám
SRT10KXLI
Gyártói típuskód
SRT10KXLI
Kimeneti hatásos teljesítmény:
10000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
3.45 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
263 mm
Magasság:
432 mm
Mélység:
715 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
111.82 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
10000 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0.02 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Teljes hatékonyság:
88 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
94 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0