Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes áramforrás APC Smart-UPS SRT 6kVA/230V AC SN003334 - SRT6KXLI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás APC Smart-UPS SRT  6kVA/230V AC SN003334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 6000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2.28 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 427 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003334

Gyártói cikkszám

SRT6KXLI

Gyártói típuskód

SRT6KXLI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

6000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2.28 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

174 mm

Magasság:

432 mm

Mélység:

719.4 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

60 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

6000 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.02 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Az APC Smart-UPS-t az informatikai szakemberek vagy hálózati rendszergazdák számára terveztük az üzleti üzemidő és folyamatosság fenntartásához. A 6 kVA-es online, torony UPS tiszta szinuszhullámú kimeneti feszültséget és hosszabb üzemidőt biztosít a kritikus elektronikai berendezések számára áramkimaradások idején. Keményvezetékes, 3 eres (1P+N+E) bemenettel, 6x IEC 320 C13 és 4x IEC 320 C19 aljzattal, valamint 2x IEC áthidalókábellel rendelkezik. A UPS beágyazott hálózati vezérlőkártyával rendelkezik a UPS hálózati alapú felügyeletéhez és kezeléséhez. A UPS a PowerChute Network Shutdown funkcióval rendelkezik, amely biztosítja a fizikai szerverek, virtuális gépek és HCI-klaszterek kíméletes leállítását. Rendelkezik egy további SmartSlottal az opcionális tartozékkártyák, például a Dry Contact I/O kártya számára. A UPS csatlakozhat az EcoStruxure IT vagy harmadik féltől származó központi menedzsmentplatformokhoz is. A UPS-re 3 év, a beépített ólom–sav akkumulátorra pedig 2 év garancia vonatkozik. A UPS kompatibilis a külön megvásárolható SRTRK2 (4 oszlopos) és SRTRK3 (2 oszlopos) sínkészletekkel.