Nem visszaküldhetőÚj

APC - Szünetmentes áramforrás (UPS) 350VA SN203243 - BK350EI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás (UPS) 350VA SN203243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 210 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 350 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5.3 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN203243

Gyártói cikkszám

BK350EI

Gyártói típuskód

BK350EI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

210 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

350 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5.3 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

91 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

284 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

5.68 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

210 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Szünetmentes áramforrás (UPS) 350VA