APC - Szünetmentes tápegy Back-UPS Pro 1300 SN182548 - BR1300MI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 780 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1300 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 2.8 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182548
Gyártói cikkszám
BR1300MI
Gyártói típuskód
BR1300MI
Kimeneti hatásos teljesítmény:
780 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1300 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
2.8 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
250 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
382 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
10.2 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-50 Hz
Teljesítményfelvétel:
780 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
0 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %