Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes tápegység 2200VA (torony) SN144870 - SMT2200IC

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység 2200VA (torony) SN144870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1980 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8.42 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 916 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144870

Gyártói cikkszám

SMT2200IC

Gyártói típuskód

SMT2200IC

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1980 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8.42 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

197 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

544 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

50.2 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1980 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.05 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Az APC Smart-UPS-t az informatikai szakemberek vagy hálózati rendszergazdák számára terveztük az üzleti üzemidő és folyamatosság fenntartásához. A 2200 VA-es line-interaktív, torony UPS tiszta szinuszhullámú kimeneti feszültséget biztosít a kritikus elektronikai berendezések számára áramkimaradások idején. IEC 320 C20 bemenettel, BS1363A brit és Schuko CEE 7/EU1-16P bemeneti kábelekkel, 8 IEC 320 C13 és 1 IEC 320 C19 konnektorral, valamint 2 IEC áthidalókábellel rendelkezik. Felhőalapú távoli áramfelügyeletet, UPS firmware-frissítést, távoli diagnosztikát és proaktív e-mail-es értesítéseket kínál ajánlott intézkedésekkel. Rendelkezik egy SmartSlottal az opcionális hálózati menedzsmentkártyához, amely lehetővé teszi a fizikai szerverek, virtuális gépek, HCI-klaszterek kíméletes leállítását a PowerChute Network Shutdown segítségével. A UPS csatlakozhat az EcoStruxure IT vagy harmadik féltől származó központi menedzsmentplatformokhoz is. Túlfeszültség-védelmet nyújt villámcsapások, feszültségesések és -ingadozások és túlfeszültségek ellen. Az SMT UPS 3 év garanciával rendelkezik, a beépített ólom–sav akkumulátorra pedig 2 év garancia vonatkozik. Kompatibilis a felhasználó által cserélhető akkumulátorral. Az APC csereakkumulátor-kazetta segít visszaállítani az UPS teljesítményét az eredeti specifikációknak megfelelően.