APC - Szünetmentes tápegység akkumulátor 12V 4,5Ah GT65248 - RBC29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás 20h - 4.5 Ah
Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65248
Gyártói cikkszám
RBC29
Gyártói típuskód
RBC29
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás 20h:
4.5 Ah
Alkalmas akkutöltő egységhez (egyenirányító):
Nem
Frontcsatlakozás:
Nem
Dugós csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
74 mm
Szélesség:
99 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
112 mm
Tömeg:
0.017 kg
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Kapacitás 15 óra:
4.5 Ah
Alkalmazás:
egyéb
Alkalmas különböző alkalmazásokhoz:
Nem
Alkalmas USV-hez:
Igen
Alkalmas telekommunikációhoz:
Nem
Peukert-szám:
0
Hidegindító áram EN szerint:
0 A
Hidegindító áram SAE szerint:
0 A
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Élettartam 20°C-nál:
1 yr
Certifikált EUROBAT-élettartam:
Nem
Ciklusok száma 100%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 80%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 60%-os kisütési mélységig:
0
Ciklusok száma 50%-os kisütési mélységig:
0