Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC 1400 VA SN006639 - BX1400U-GR

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 1400 VA SN006639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Magasság - 215 mm

  • Mélység - 336 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006639

Gyártói cikkszám

BX1400U-GR

Gyártói típuskód

BX1400U-GR

Szélesség:

130 mm

Magasság:

215 mm

Mélység:

336 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Szünetmentes tápegység APC 1400 VA