APC - Szünetmentes tápegység APC 1500 VA SN021108 - SMT1500I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6.5 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021108
Gyártói cikkszám
SMT1500I
Gyártói típuskód
SMT1500I
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1500 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6.5 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
171 mm
Magasság:
219 mm
Mélység:
439 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
50-50 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
24.09 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-50 Hz
Teljesítményfelvétel:
1000 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
5 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.65
Teljes hatékonyság:
92 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
96 %