Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes tápegység APC 1500VA 2U SN201751 - SMT1500RMI2UNC

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 1500VA 2U SN201751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 7.9 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201751

Gyártói cikkszám

SMT1500RMI2UNC

Gyártói típuskód

SMT1500RMI2UNC

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

7.9 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

432 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

457 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

50-50 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

28.58 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1000 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

5 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.65

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Ez az APC Smart-UPS informatikai szakemberek és hálózati rendszergazdák számára készült, hogy biztosítsa az üzleti tevékenység rendelkezésre állását és folytonosságát. Az 1500 VA-es vonali interaktív 2U rackbe szerelhető UPS tiszta szinuszhullámot biztosít a kritikus elektronikus berendezések számára áramkimaradás esetén. IEC 320 C14 bemenettel, 4 IEC 320 C13 aljzattal és 2 IEC áthidaló kábellel rendelkezik. Előre telepített hálózatkezelő kártyával rendelkezik a UPS hálózatalapú felügyeletéhez és kezeléséhez. A szünetmentes tápegységhez PowerChute Network Shutdown szoftver tartozik, amely lehetővé teszi fizikai kiszolgálók, virtuális gépek és HCI-fürtök szabályos leállítását. A szünetmentes tápegység csatlakozhat az EcoStruxure IT-hez vagy más gyártók központosított kezelőplatformjaihoz. Túlfeszültség-védelmet biztosít villámcsapás, áramkimaradás, áramesések és túlfeszültség ellen. Az SMT UPS 3 éves garanciával, a beépített ólom-sav akkumulátorra pedig 2 éves garanciával rendelkezik. Kompatibilis a dedikált, felhasználó által cserélhető akkumulátorokkal, és az APC csereakkumulátorral az UPS teljesítménye visszaállítható az eredeti specifikációknak megfelelően.