Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes tápegység APC 2000 VA, LCD 230V SN180595 - SMC2000I

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 2000 VA, LCD 230V SN180595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1300 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4.54 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180595

Gyártói cikkszám

SMC2000I

Gyártói típuskód

SMC2000I

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1300 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4.54 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

170 mm

Magasság:

216 mm

Mélység:

440 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

7

Primer frekvencia:

47-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

27.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1300 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.05 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

92 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Szünetmentes tápegység APC 2000 VA, LCD 230V