APC - Szünetmentes tápegység APC 750 VA SN053738 - SMT750RMI2U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 500 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 750 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5.27 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053738
Gyártói cikkszám
SMT750RMI2U
Gyártói típuskód
SMT750RMI2U
Kimeneti hatásos teljesítmény:
500 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
750 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5.27 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
432 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
406 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Igen
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
17.27 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
47-53 Hz
Teljesítményfelvétel:
500 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0.05 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %