Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes tápegység APC 900 VA SN031864 - BR900G-GR

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 900 VA SN031864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 540 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 900 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4.6 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031864

Gyártói cikkszám

BR900G-GR

Gyártói típuskód

BR900G-GR

Kimeneti hatásos teljesítmény:

540 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

900 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4.6 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

100 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

382 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

10.73 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

540 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység APC 900 VA