APC - Szünetmentes tápegység APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, 3x IEC aljzat SN162062 - BX500MI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162062
Gyártói cikkszám
BX500MI
Gyártói típuskód
BX500MI
Kimeneti hatásos teljesítmény:
300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
500 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
98 mm
Magasság:
138 mm
Mélység:
310 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
3
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
3
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
4.2 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
300 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
1 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %