Nem visszaküldhető

APC - Szünetmentes tápegység APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, 4x IEC aljzat SN150513 - BX750MI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, 4x IEC aljzat SN150513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 410 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 750 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150513

Gyártói cikkszám

BX750MI

Gyártói típuskód

BX750MI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

410 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

750 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

120 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

355 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

5.4 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

12.7 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.54

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Ez az APC Back-UPS áram- és túlfeszültség-védelmet nyújt vezeték nélküli hálózatok, számítógépek, játékkonzolok és egyéb elektronikai eszközök számára otthonában vagy vállalkozásában. A 750 VA teljesítményű torony UPS összesen 4 kimenettel rendelkezik, amelyek mindegyike akkumulátoros tartalékot és túlfeszültség-védelmet biztosít. A túlfeszültségi energia minősítése 273 Joule. Automatikus feszültségszabályozással rendelkezik a feszültségesések és túlfeszültségek megfelelő szintre történő korrekciója érdekében. Ez az UPS 2 év garanciával és CE terméktanúsítvánnyal rendelkezik.