Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC SMART-UPS SRT 2200VA SN161668 - SRT2200XLI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC SMART-UPS SRT 2200VA SN161668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1987 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 3.53 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4267 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161668

Gyártói cikkszám

SRT2200XLI

Gyártói típuskód

SRT2200XLI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1987 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

3.53 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

85 mm

Magasság:

432 mm

Mélység:

584 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

25 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

2

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1987 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.02 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

88 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Ezt az APC Smart-UPS-t az informatikai szakemberek vagy hálózati rendszergazdák számára tervezték az üzleti üzemidő és folyamatosság fenntartásához. Ez a 2200 VA teljesítményű online torony UPS tiszta szinuszhullámú áramot és hosszabb üzemidőt biztosít a kritikus elektronikai berendezések számára az áramkimaradások idején. BS1363A brit, IEC 320 C20 és Schuko CEE 7/EU1-16P bemenetekkel, 8x IEC 320 C13 és 2x IEC 320 C19 konnektorokkal rendelkezik. Rendelkezik egy SmartSlot-tal az opcionális hálózati menedzsmentkártyához, amely lehetővé teszi a fizikai szerverek, virtuális gépek, HCI-klaszterek kíméletes leállítását a PowerChute Network Shutdown segítségével. Az UPS csatlakozhat az EcoStruxure IT vagy harmadik féltől származó központi menedzsmentplatformokhoz. Az UPS-re 3 év, a beépített ólom-sav akkumulátorra pedig 2 év garancia vonatkozik. Az UPS kompatibilis a külön megvásárolható SRTRK4 (4 oszlopos) és SRTRK3 (2 oszlopos) sínkészletekkel.