APC - Szünetmentes tápegységhez külső akkumulátor 48V SN087546 - SMX48RMBP2U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 48 V
Kapacitás - 864000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087546
Gyártói cikkszám
SMX48RMBP2U
Gyártói típuskód
SMX48RMBP2U
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
48 V
Kapacitás:
864000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
8
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
490 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
89 mm
Szélesség:
432 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
28640 g
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegységhez külső akkumulátor 48V