Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Tápkábel C13 / C14 2,5 m SN154833 - AP9870

MásolásMásolás
APC - Tápkábel C13 / C14 2,5 m SN154833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Erek száma - 1

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154833

Gyártói cikkszám

AP9870

Gyártói típuskód

AP9870

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

2.5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Erek száma:

1

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

nincs

Névleges áram:

10 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

90-90 °C

Névleges feszültség:

240-240 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Kábelbevezetés csatlakozás 1:

szögben

Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 1. csatlakozás:

egyéb

Kábelbevezetés, 1. csatlakozás:

szögben

Csatlakozás típusa az IEC 60320 szerint, 2. csatlakozás:

egyéb

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Tápkábel C13 / C14 2,5 m