Aprimatic - Szárnyaskapu mozgató set 500 ciklus/nap GT45782 - 41024/805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 240 V
Max. kapuszélesség - 3000 mm
Ciklusszámláló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45782
Gyártói cikkszám
41024/805
Gyártói típuskód
41024/805
Névleges feszültség:
240 V
Max. kapuszélesség:
3000 mm
Ciklusszámláló:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Garázsajtó mozgató motor ; Szárnyaskapu mozgató set 500 ciklus/nap