Aprimatic - Tolókapu mozgató kit max. kapusúly: 400 kg GT34280 - 41101/802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rádióvevővel - Igen
Max. kapusúly - 400 kg
Kézi adóval - Igen
Motorvezérléssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34280
Gyártói cikkszám
41101/802
Gyártói típuskód
41101/802
Rádióvevővel:
Igen
Max. kapusúly:
400 kg
Kézi adóval:
Igen
Motorvezérléssel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Kapumozgató tolókapukhoz ; Tolókapu mozgató kit max. kapusúly: 400 kg